品番 : EA580M-3
品名 : 0.8 - 2.6mm ワイヤーストリッパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
先端はプライヤー型
仕様
| 全長 | 160mm | 能力(単線) | 0.80・1.0・1.3・1.6・2.0・2.6mm(AWG 20・18・16・14・12・10) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハイカーボンスチール | 刃長 | 40.5mm |
| ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。 | |||
| バネ付 | |||
| ストリップ、カット、プライヤー、ループ作り、ゲージとして。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580M-1 0.25-0.65mm ワイヤーストリッパー |
| EA580M-2 0.4 - 1.3mm ワイヤーストリッパー |
| EA580M-3 0.8 - 2.6mm ワイヤーストリッパー |

