詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580WL

品名 : [φ25mm以上] ケーブルストリッパー

縦割、横割が送り機構により楽に行えます

仕様

商品名 No.25 能力 ケーブル:φ25mm以上
全長 210mm 重量 220g
材質 ボディ:耐衝撃性ポリアミド 切り込み深さ 0~5mm(調整可)
端だけでなく、中間部分の被覆も外すことができます。
ブレードは両刃になっているため、上下入れ替えて使用することも可能です。
ブレードが露出していない安全設計
樹脂ケース付き
低温(-10℃)でも作業が簡単
追加説明
カタログ価格

40,900 円(税抜)/ 44,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/06 23:58現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0239ページ
ウェブカタログ画像
  • 縦割り
  • 横割り
  • 本体を回転させることでブレードが横を向きます。
  • 厚み調整ねじ
  • 樹脂ケース付き
  • ブレード組品

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top