品番 : EA581DA-32
品名 : 21m 墨つぼ(青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | PS-SUM21-B |
|---|---|---|---|
| 糸太さ | 0.6㎜ | 糸長さ | 21m |
| 色 | 青 | 自動巻取り | 10m |
| サイズ | 240×85×41mm | 重量 | 200g |
| 材質 | 外装:ABS樹脂、糸:ナイロン | 墨タンク最大容量 | 30ml |
| 付属カルコ | 針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備 | 墨汁 | EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売) |
| 付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) | |||
| ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です | |||
| つぼ部が回転するので握り手に合わせて最適なポジションがつくれる首振りヘッド採用 | |||
| 自動調速巻取式、かるこが手元で減速します | |||
| 自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます | |||
| 狭い所にも確実に墨が打てる、バリカン形状の先端ヘッド採用 |
|||
| 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 | |||
| 糸替え時に便利な糸通し棒付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/26 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581DA-31 21m 墨つぼ(赤) |
| EA581DA-32 21m 墨つぼ(青) |
ウェブカタログ画像
拡大

