品番 : EA582-18
品名 : 250mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20140V018HE |
|---|---|---|---|
| 用途 | 厚鋼用 | 長さ×山数 | 250mm×18 |
| 入数 | 10枚入 | 重量 | 163g(1パック、10枚入り) |
| 刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造となっており、折れにくくなっております。 | |||
| ステンレスや鉄の切断に適しています。 | |||
| ※組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/18 21:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0188ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA582-18 250mmx18T バイメタルハンドソー(10枚) |
| EA582-24 250mmx24T バイメタルハンドソー(10枚) |
| EA582-32 250mmx32T バイメタルハンドソー(10枚) |
| EA582C-24 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚) |
| EA582C-32 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA582E : 250x24T ハクソー(300mmブレード使用可) |
| 本体 | EA582EA-2 : 300mm ハクソーフレーム(250mm兼用) |
| 本体 | EA582EA : 300x24T ハクソー(250mmブレード使用可能) |
| 本体 | EA582SA-2 : 250mm ハクソーフレーム(200・300mm兼用) |
