詳細表示

このページのURL:

品番 : EA582-32

品名 : 250mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 20142V032HE
用途 薄鋼用 長さ×山数 250mm×32
入数 10枚 重量 168g(1パック、10枚入り)
刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造となっており、折れにくくなっております。
ステンレスや鉄の切断に適しています。
※組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連をご参照ください。
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/18 21:37現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 0188ページ
バリエーション一覧
EA582-18 250mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
EA582-24 250mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
EA582-32 250mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
EA582C-24 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
EA582C-32 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top