詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588DT-1

品名 : 180mm ボードかんな(平・45゚面取り兼用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 TBK180-H45
面取り角度 45° 面取り幅 1・1.5・2・3mmの4段階調整
平削り可能ボード厚 15mm以下 材質 刃:SK120、台:アルミダイカスト
台サイズ(W×D×H) 60×180×31mm
面取り・平削り兼用
刃にはL型のカッター刃が使えます。
高耐久アルミダイカストボディで、変形せず磨耗にも強いです。
L型刃1枚、刃折器付
取付け角度は30°で従来の取付け角度60°の製品に比べ1.5倍の切れ味を実現しました
滑りの良いフッ素コーティング加工従来の木製ボードカンナに比べ3倍の滑り良さを実現しました
握りやすいアール形状のボディ。サイドストッパー付
追加説明
カタログ価格

4,160 (税抜)/ 4,576 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 20:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA588DC-1
  • 品番

    EA588DC-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA588DT-1 180mm ボードかんな(平・45゚面取り兼用)
EA588DT-2 120mm ボードかんな(平・45゚面取り兼用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top