品番 : EA588GC-2
品名 : 170x 12mm 彫刻刀
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
刃材質 | クロムバナジウム鋼 | 刃硬度 | RC59-61 |
---|---|---|---|
柄材質 | 木 | 全長 | 170mm |
刃幅 | 12mm | ||
研磨する事で再使用できます。 | |||
刃の斜角は15°~20°に研ぎあげてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/15 16:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA588GC-1 130x7.5mm 彫刻刀 |
EA588GC-2 170x 12mm 彫刻刀 |