品番 : EA589AC-1
品名 : 直線刃(EA589AC用/5枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | XB157T |
|---|---|---|---|
| 用途 | 切抜く、切る、削る | 刃長 | 40.5mm |
| 刃幅 | 8mm | 刃厚 | 0.5mm |
| 材質 | 合金工具鋼 | 入数 | 5枚入り |
| EA589AC用直線刃 替刃 | |||
| 細かな作業に適した、刃先角度23度のペンタイプナイフ用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 18:37現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 1797ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589AC-1 直線刃(EA589AC用/5枚) |
| EA589AC-2 曲線刃(EA589AC用/3枚) |
| EA589AC-3 平刃(EA589AC用/10枚) |
| EA589AC-4 細平刃(EA589AC用/5枚) |
| EA589AC-5 プラカット刃(EA589AC用/5枚) |
| EA589AC-6 引きかき刃(EA589AC用/2枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589AC : 170mm アートナイフ |
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:5枚