詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589AC-6

品名 : 引きかき刃(EA589AC用/2枚)

仕様

メーカー オルファ(OLFA) 型番 XB157M
用途 引いて削る・表面処理などに 材質 合金工具鋼
刃長 31.5mm 刃幅 7mm
刃厚 0.5mm 入数 2枚入り
EA589AC用引きかき刃 替刃
細かな作業に適したペンタイプナイフ用替刃
追加説明
カタログ価格

355 円(税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/20 18:37現在)

商品入数 2 販売単位 PAK
カタログページ 1797ページ
バリエーション一覧
EA589AC-1 直線刃(EA589AC用/5枚)
EA589AC-2 曲線刃(EA589AC用/3枚)
EA589AC-3 平刃(EA589AC用/10枚)
EA589AC-4 細平刃(EA589AC用/5枚)
EA589AC-5 プラカット刃(EA589AC用/5枚)
EA589AC-6 引きかき刃(EA589AC用/2枚)
ウェブカタログ画像
※本商品は6です。
※入数:2枚
  • ※本商品は6です。\n※入数:2枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top