詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589AS-12

品名 : 150mm カッターナイフ(赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 LC521RBL
ロック ねじ サイズ(mm) 刃長:100
刃幅:18
刃厚:0.5
材質 本体:ABS、ホルダー部:ステンレス、刃:SK120(旧SK2)
全長 150㎜ 重量 85g
厚物切断用
強力ネジ式ロックです。
替刃2枚付、(替刃は本体に収納可能です。)
頑丈な0.8㎜厚ブレードホルダー
刃が滑り出ないピッチ送り方式
追加説明 ●サイズ縦(mm)…150
●サイズ横(mm)…45
●サイズ奥(mm)…24
●サイズ重量(g)…85
●PKサイズ縦(mm)…210
●PKサイズ横(mm)…80
●PKサイズ奥(mm)…27
●PKサイズ重量(g)…105
●本体内に替刃を内蔵できる
●厚物切断用カッター
●強力ネジ式ロックです
●ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます
●頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用
●刃が滑り出ないピッチ送り方式を採用
●替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
●ネジロック式
●材質・・・本体:ABS樹脂、ホルダー部:ステンレス●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/20 13:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA589AH-27
  • 品番

    EA589AH-27

  • コメント

    変更点:重量

バリエーション一覧
EA589AS-12 150mm カッターナイフ(赤)
EA589AS-13 150mm カッターナイフ(緑)
ウェブカタログ画像
  • 替刃2枚付(本体に収納可能)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top