品番 : EA589CY-16
品名 : 163mm カッターナイフ(オートロック式)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 231B |
|---|---|---|---|
| 様式 | オートロック式 | 材質 | 刃:特専黒刃 本体:アルミダイキャスト |
| 全長 | 163mm | 刃長 | 100mm |
| 刃幅 | 18mm | 刃厚 | 0.5mm |
| 重量 | 121g | ||
| アルミダイキャストの大型カッターナイフ | |||
| 握った時に、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用 | |||
| 通常刃よりも研磨角度が鋭く、より良い切れ味の2段研磨を施している特専黒刃を採用、刃こぼれしにくくなります。 | |||
| 複層構造によるボディの強度がアップ | |||
| 耐衝撃性に優れ、落下時変形しにくく、全面焼入れ加工のステンレスホルダー | |||
| ワンタッチでしっかりロックすることが可能なオートロック式 | |||
| 耐摩耗性にすぐれたクロムメッキ仕上げを施してます。 | |||
| 落下防止用コード取付穴付き | |||
| 各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/17 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1800ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589CY-15 163mm カッターナイフ(ネジロック式) |
| EA589CY-16 163mm カッターナイフ(オートロック式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA589CA-51B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚) |
