品番 : EA589DA-14
品名 : 140mm カッター(セラミック製/グリーン)
仕様
| メーカー | フォーエバー(FOREVER) | 型番 | OLS-CG |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 75mm | 刃幅 | 10mm |
| 刃厚 | 0.8mm | 全長 | 140mm |
| 材質 | 刃部:セラミック 本体:ABS樹脂・金属 |
重量 | 22g |
| 色 | グリーン | ||
| 長持ち、軽くて錆びがないセラミック刃で、一般のカッターより約50倍耐久性があります。(メーカー比) | |||
| 非磁気性で耐磨耗・耐薬品性あり | |||
| 紙・プラスチックシート・ゴム・ボードなどのカットに最適 | |||
| 切り味が悪くなったら、刃を1ピッチ出し、グリップエンドの溝に差込折ってお使いください。 | |||
| 刃部の取扱いには注意してください。 | |||
| 金属・ガラス・陶器など硬い物は切らないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 99 (2026/11/13 03:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1797ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589DA-13 140mm カッター(セラミック製/イエロー) |
| EA589DA-14 140mm カッター(セラミック製/グリーン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589DB-11 : 替刃・セラミック製(EA589DA-13,-14用) |
ウェブカタログ画像
拡大
