品番 : EA589DB-11
品名 : 替刃・セラミック製(EA589DA-13,-14用)
仕様
| メーカー | フォーエバー(FOREVER) | 型番 | OLS-SP |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | ジルコニアセラミック | 刃長 | 75mm |
| 刃幅 | 10mm | 刃厚 | 0.8mm |
| 重量 | 2g | 入数 | 1枚 |
| ケースサイズ | 113×22×9mm | ||
| EA589DA-13、DA-14、旧EA589DA-11、旧DA-12用替刃 | |||
| 金属・ガラス・陶器など硬い物は切らないでください。 | |||
| 刃の取り扱いに注意してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/13 03:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1797ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589DA-13 : 140mm カッター(セラミック製/イエロー) |
| 本体 | EA589DA-14 : 140mm カッター(セラミック製/グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
