品番 : EA591BA-13
品名 : 13 mm 数字刻印セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<セット内容> | 10本組 | ||
---|---|---|---|
数字(0~9)×各1本 | |||
材質 | 工具鋼 | 文字サイズ | 13.0mm |
全長 | 90mm | ||
長持ちして字体が美しい | |||
焼入れされた金属には刻印できません。 | |||
シャンクサイズ | 16mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,390 円(税抜)/ 10,329 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 22:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA591BA-2 2.0mm 数字刻印セット |
EA591BA-2.5 2.5mm 数字刻印セット |
EA591BA-4 4.0mm 数字刻印セット |
EA591BA-13 13 mm 数字刻印セット |