詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591BA-2.5

品名 : 2.5mm 数字刻印セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容> 10本組
数字(0~9)×各1本
文字サイズ 2.5mm 全長 58mm
長持ちして字体が美しい
焼入れされた金属には刻印できません。
シャンクサイズ 6mm
追加説明
カタログ価格

2,770 (税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 16:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA591HL-2
  • 品番

    EA591HL-2

  • コメント

    メーカー・サイズ違い仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA591BA-2 2.0mm 数字刻印セット
EA591BA-2.5 2.5mm 数字刻印セット
EA591BA-4 4.0mm 数字刻印セット
EA591BA-13 13 mm 数字刻印セット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top