詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591GA-3

品名 : 3mm(1/8" )/ 9本組 数字刻印セット

仕様

仕様 数字(0~9):9本組
※6と9は共用です
文字サイズ 3mm
全長 68mm シャンクサイズ 7.9mm
材質 本体:高炭素鋼
ケース:プラスチック
硬度 スタンプ側:HRC52~58
打撃側:HRC35~42
※数字の6と9は共用です。
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。
打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。
高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/11/18 14:24現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2338ページ
バリエーション一覧
EA591GA-2 2mm(3/32")/ 9本組 数字刻印セット
EA591GA-3 3mm(1/8" )/ 9本組 数字刻印セット
EA591GA-4 4mm(5/32")/ 9本組 数字刻印セット
EA591GA-5 5mm(3/16")/ 9本組 数字刻印セット
EA591GA-6 6mm(1/4" )/ 9本組 数字刻印セット
EA591GA-8 8mm(5/16")/ 9本組 数字刻印セット
EA591GA-10 10mm(3/8" )/ 9本組 数字刻印セット
EA591GA-12 12mm(1/2" )/ 9本組 数字刻印セット
ウェブカタログ画像
画像はEA591GA-6です。
  • 画像はEA591GA-6です。
  • ※画像はEA591GA-5です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top