品番 : EA591GA-4
品名 : 4mm(5/32")/ 9本組 数字刻印セット
仕様
| 仕様 | 数字(0~9):9本組 ※6と9は共用です |
文字サイズ | 4mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 68mm | シャンクサイズ | 7.9mm |
| 材質 | 本体:高炭素鋼 ケース:プラスチック |
硬度 | スタンプ側:HRC52~58 打撃側:HRC35~42 |
| ※数字の6と9は共用です。 | |||
| スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。 | |||
| 打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。 | |||
| 高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/11/18 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2338ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA591GA-6です。
