品番 : EA591H-3
品名 : φ12.7mm 封印鉛タグ(10個)
仕様
| 鉛タグ | φ12.7mm | 通し穴サイズ | φ2mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 約4mm | 材質 | 鉛 |
| 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/11 19:58現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591H-3 φ12.7mm 封印鉛タグ(10個) |
| EA591H-3S φ12.7mm 封印鉛タグ(100個) |
| EA628SA-31 0.41x300mm カットワイヤー(ステンレス製/100本) |
| EA628SA-31B 0.41x300mm カットワイヤー(ステンレス製/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数は10個です。
