品番 : EA628SA-31B
品名 : 0.41x300mm カットワイヤー(ステンレス製/10本)
仕様
| 線径 | φ0.41mm | 長さ | 300mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | 入数 | 10本 |
| 各種タグや標識の取付け等に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/11 19:58現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2337ページ 2338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591H-3 φ12.7mm 封印鉛タグ(10個) |
| EA591H-3S φ12.7mm 封印鉛タグ(100個) |
| EA628SA-31 0.41x300mm カットワイヤー(ステンレス製/100本) |
| EA628SA-31B 0.41x300mm カットワイヤー(ステンレス製/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大

入数:10本