品番 : EA591HA-1
品名 : φ 9mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個)
仕様
| メーカー | 三光金属 | サイズ | φ9×6mm |
|---|---|---|---|
| 通し穴サイズ | 3×2mm | 材質 | 錫 |
| 入数 | 20個 | ||
| 亀甲型 | |||
| 主にメーター類の封印に使用されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/23 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591HA-1 φ 9mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個) |
| EA591HA-12 φ12mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数20個
