詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HA-12

品名 : φ12mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個)

仕様

メーカー 三光金属 サイズ φ12×8.5mm
通し穴サイズ 4×3mm 材質 錫
入数 20個
亀甲型
主にメーター類の封印に使用されます。
追加説明
カタログ価格

2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/23 10:46現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 2338ページ
バリエーション一覧
EA591HA-1 φ 9mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個)
EA591HA-12 φ12mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個)
ウェブカタログ画像
入数20個
※画像はEA591HA-1です
  • 入数20個\n※画像はEA591HA-1です
  • 20個入
  • 20個入
  • ※画像はEA591HA-1です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top