品番 : EA591HC-1
品名 : 25x25mm タグブランク(アルミ 角/10枚)
仕様
| 材質 | アルミ | 厚さ | 1mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 25×25mm | 穴径 | 4.8mm |
| 総重量 | 17g(包装資材込) | ||
| 入数は10枚入です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 609 (2026/11/18 20:47現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2336ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
