品番 : EA591HC-3
品名 : 38x38mm タグブランク(アルミ 角/10枚)
仕様
| 材質 | アルミ | 厚さ | 1mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 38×38mm | 穴径 | 4.8mm |
| 総重量 | 44g(包装資材込) | ||
| 入数は10枚入です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 531 (2026/11/18 20:47現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2336ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
