詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HC-51A

品名 : 25mm タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています

仕様

材質 アルミ(厚さ1mm) サイズ(mm) 25×25
穴径(mm) 4.8 色 緑
追加説明
カタログ価格

1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 18:20現在)

商品入数 5 販売単位 PACK
バリエーション一覧
EA591HC-31A 25mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚)
EA591HC-32A 32mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚)
EA591HC-33B 38mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚)
EA591HC-34A 51mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚)
EA591HC-41A 25mm タグブランク(アルミ角/ゴールド/5枚)
EA591HC-42A 32mm タグブランク(アルミ角/ゴールド/5枚)
EA591HC-43A 38mm タグブランク(アルミ角/ゴールド/5枚)
EA591HC-44A 51mm タグブランク(アルミ角/ゴールド/5枚)
EA591HC-51A 25mm タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚)
EA591HC-52A 32mm タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚)
EA591HC-53A 38mm タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚)
EA591HC-54A 51mm タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚)
EA591HC-61A 25mm タグブランク(アルミ角/オレンジ/5枚)
EA591HC-62A 32mm タグブランク(アルミ角/オレンジ/5枚)
EA591HC-63A 38mm タグブランク(アルミ角/オレンジ/5枚)
EA591HC-64A 51mm タグブランク(アルミ角/オレンジ/5枚)
EA591HC-71A 25mm タグブランク(アルミ角/レッド/5枚)
EA591HC-72A 32mm タグブランク(アルミ角/レッド/5枚)
EA591HC-73A 38mm タグブランク(アルミ角/レッド/5枚)
EA591HC-74A 51mm タグブランク(アルミ角/レッド/5枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top