詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HD-13

品名 : 19x44mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 真鍮 厚さ 1mm
サイズ 19×44mm 穴径 3.2mm
穴ピッチ 38mm
入数は10枚入です。
追加説明
カタログ価格

1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 18:49現在)

商品入数 10 販売単位 PACK

代替品

EA591HD-3
  • 品番

    EA591HD-3

  • コメント

    違い:材質

バリエーション一覧
EA591HD-11 13x33mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
EA591HD-12 16x64mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
EA591HD-13 19x44mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
EA591HD-14 25x51mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
EA591HD-15 25x64mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
EA591HD-16 25x76mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
EA591HD-18 38x76mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
ウェブカタログ画像
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top