詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HD-43A

品名 : 25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/ブラック/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています

仕様

材質 アルミ(厚さ1mm) サイズ(mm) 25×76
穴径(mm) 3.2 色 黒
穴ピッチ 63mm
入数は5枚入りです。
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 20:17現在)

商品入数 5 販売単位 PACK

代替品

EA591HD-42A
  • 品番

    EA591HD-42A

  • コメント

    変更点:サイズ

バリエーション一覧
EA591HD-41A 19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/ブラック/5枚)
EA591HD-42A 25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/ブラック/5枚)
EA591HD-43A 25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/ブラック/5枚)
EA591HD-44A 38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/ブラック/5枚)
EA591HD-51A 19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)
EA591HD-52A 25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)
EA591HD-53A 25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)
EA591HD-54A 38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)
EA591HD-61A 19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)
EA591HD-62A 25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)
EA591HD-63A 25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)
EA591HD-64A 38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)
EA591HD-71A 19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)
EA591HD-72A 25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)
EA591HD-73A 25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)
EA591HD-74A 38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)
EA591HD-81A 19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)
EA591HD-82A 25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)
EA591HD-83A 25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)
EA591HD-84A 38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top