品番 : EA591HD-44A
品名 : 38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/ブラック/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様
| 材質 | アルミ(厚さ1mm) | サイズ(mm) | 38×76 |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 3.2 | 色 | 黒 |
| 穴ピッチ | 67mm | ||
| 入数は5枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/04 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
ウェブカタログ画像
拡大
