詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HF-11

品名 : 19x34mm タグブランク(真鍮 楕円/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 19×34 穴径(mm) 2.4
厚さ 1mm 材質 真鍮(厚さ1㎜)
穴ピッチ 28mm
入数は10枚入りです。
追加説明
カタログ価格

850 円(税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 01:00現在)

商品入数 10 販売単位 PACK
カタログページ 2336ページ
バリエーション一覧
EA591HF-11 19x34mm タグブランク(真鍮 楕円/10枚)
EA591HF-12 25x48mm タグブランク(真鍮 楕円/10枚)
EA591HF-13 29x52mm タグブランク(真鍮 楕円/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top