品番 : EA591HF-12
品名 : 25x48mm タグブランク(真鍮 楕円/10枚)
仕様
| サイズ(mm) | 25×48 | 穴径(mm) | 3.2 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 1mm | 材質 | 真鍮(厚さ1mm) |
| 穴ピッチ | 39mm | ||
| 入数は10枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/15 00:50現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591HF-11 19x34mm タグブランク(真鍮 楕円/10枚) |
| EA591HF-12 25x48mm タグブランク(真鍮 楕円/10枚) |
| EA591HF-13 29x52mm タグブランク(真鍮 楕円/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
