品番 : EA591RE-48
品名 : #28/P 0.91mm ローレット(アヤ目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | スーパーツール | 型番 | KNSRL28 |
---|---|---|---|
番手 | No.28 | ピッチ | 0.91mm |
円周の山数 | 28 | 材質 | SKS31 |
サイズ | 外径19.2mm×厚み6.35mm×穴径4.76mm | モジュール | 0.30 |
入数 | 2個1組 | ||
中目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/13 21:10現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA591RE-42 #16/P 1.59mm ローレット(アヤ目) |
EA591RE-48 #28/P 0.91mm ローレット(アヤ目) |
EA591RE-51 #34/P 0.75mm ローレット(アヤ目) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA591RB : 125mm ローレットホルダー(アヤ目用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA591RE-42です。