品番 : EA595AK-45
品名 : 0.8x155mm/ 24 精密用ピンセット(ステンレス製)
先端ズレ防止ピン付
仕様
| 型番 | 24 | 先端 | 曲・細 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 先端幅 | 0.8mm |
| 全長 | 155mm | 本体幅 | 8.2mm |
| 本体厚み | 2mm | ||
| 先端ギザ付 | |||
| 先端ズレ防止ピン付 | |||
| ハンドル側面滑り止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/07 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-44 1.2x140mm/220C 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-45 0.8x155mm/ 24 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-46 0.7x160mm/ 23 精密用ピンセット(ステンレス製) |
