詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AK-46

品名 : 0.7x160mm/ 23 精密用ピンセット(ステンレス製)

先端ズレ防止ピン付

仕様

型番 23 先端 曲・細
材質 ステンレス(SUS304) 先端幅 0.7mm
全長 160mm 本体幅 9mm
本体厚み 2mm
先端ギザ付
先端ズレ防止ピン付
ハンドル側面滑り止め付
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/09/09 15:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0675ページ
バリエーション一覧
EA595AK-44 1.2x140mm/220C 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-45 0.8x155mm/ 24 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-46 0.7x160mm/ 23 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top