品番 : EA595AK-54
品名 : 0.3x115mm/ 1B 精密用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | 1B | 先端 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 先端幅 | 0.3mm |
| 全長 | 115mm | 本体幅 | 9.3mm |
| 本体厚み | 1.4mm | ||
| 先端ギザ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/04 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-54 0.3x115mm/ 1B 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-55 0.6x120mm/231 精密用ピンセット(ステンレス製) |
