詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AK-55

品名 : 0.6x120mm/231 精密用ピンセット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

型番 231 先端 直・鋭
全長 120mm 材質 ステンレス(SUS304)
先端幅 0.6mm 本体幅 8.6mm
本体厚み 1.6mm
先端ギザ付
追加説明
カタログ価格

1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 10:44現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA595HA-201
  • 品番

    EA595HA-201

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA595AK-54 0.3x115mm/ 1B 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-55 0.6x120mm/231 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top