品番 : EA595BF-10
品名 : 115mm 精密用ピンセット(先曲/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
仕様
型番 | 7 | 材質 | ステンレススチール |
---|---|---|---|
形状 | 曲・鋭 | サイズ | 先端幅:0.25mm 全長:110mm |
熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 10:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|