品番 : EA595GM-15
品名 : 0.10x0.06x110mm 精密用ピンセット(非磁性合金
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 型番 | 5 | 形状 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 先端幅×厚(mm) | 0.1×0.06 | 全長(mm) | 110 |
| 材質 | ANTIMAGN(非磁性合金) | ||
| ANTIMAGN(非磁性合金):耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。 | |||
| 非常に鋭い先端 | |||
| 特に精密な作業に | |||
| エレクトロニクス&インダストリー用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 10:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0685ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595GM-12 0.17x0.10x110mm 精密用ピンセット(非磁性合金 |
| EA595GM-13 0.17x0.10x120mm 精密用ピンセット(非磁性合金 |
| EA595GM-15 0.10x0.06x110mm 精密用ピンセット(非磁性合金 |
| EA595GM-17 0.17x0.10x115mm 精密用ピンセット(非磁性合金 |
ウェブカタログ画像
拡大

