詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GM-17

品名 : 0.17x0.10x115mm 精密用ピンセット(非磁性合金

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

型番 7 形状 曲・鋭
先端幅×厚(mm) 0.17×0.1 全長(mm) 115
材質 ANTIMAGN(非磁性合金)
ANTIMAGN(非磁性合金):耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。
手を台の上にのせて作業ができます。
物を保持した時の視野が広くとれます。
先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
組立て作業に
エレクトロニクス&インダストリー用
追加説明
カタログ価格

4,800 (税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 16:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0685ページ

代替品

EA595HA-81
  • 品番

    EA595HA-81

  • コメント

    非磁性、耐酸性

バリエーション一覧
EA595GM-12 0.17x0.10x110mm 精密用ピンセット(非磁性合金
EA595GM-13 0.17x0.10x120mm 精密用ピンセット(非磁性合金
EA595GM-15 0.10x0.06x110mm 精密用ピンセット(非磁性合金
EA595GM-17 0.17x0.10x115mm 精密用ピンセット(非磁性合金
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top