品番 : EA595HA-52
品名 : 7.0 x120mm/35A 超精密ピンセット(ステンレス製)
耐酸性、非磁性(80%)、耐薬品性
仕様
| 型番 | 35A | 形状 | 直・平 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) | 先端幅 | 7.0mm |
| 先端厚 | 0.25mm | 開口幅 | 8.0mm |
| 全長 | 120mm | 幅 | 10.0mm |
| 高さ | 11.0mm | 重量 | 15.0g |
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。 | |||
| 35A型高精度ピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。 | |||
| 線状の溝がグリップ力を高めます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/28 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0673ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HA-51 6.3 x121mm/34A 超精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HA-52 7.0 x120mm/35A 超精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HA-53 6.3 x120mm/36A 超精密ピンセット(ステンレス製) |
