詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595HA-53

品名 : 6.3 x120mm/36A 超精密ピンセット(ステンレス製)

耐酸性、非磁性(80%)、耐薬品性

仕様

型番 36A 形状 曲(30°)・平
材質 ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) 先端長 15.0mm
先端幅 6.30mm 先端厚 0.17mm
開口幅 8.0mm 全長 120mm
幅 10.0mm 高さ 18.5mm
重量 15.6g
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
36A型高精度ピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
線状の溝がグリップ力を高めます。
先端が曲がっているため、位置決めの際に部品を固定することができ、人間工学的に優れています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 08:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0673ページ
バリエーション一覧
EA595HA-51 6.3 x121mm/34A 超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-52 7.0 x120mm/35A 超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-53 6.3 x120mm/36A 超精密ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top