品番 : EA598GS-1A
品名 : 270g/500mm マグネットピックアップ(フレキ)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12600 270 |
|---|---|---|---|
| マグネット径 | 5mm | 全長 | 500mm |
| 吸着力 | 270g | 重量 | 30g |
| 手の届きにくい場所や隙間に落ちたネジ、ナット、小さな部品のピックアップに | |||
| 極細の磁気ヘッドと自由に曲げて使えるフレキシブルシャフト | |||
| エンジンルームなどの狭く角度のついた場所に最適 | |||
| シャフト部は樹脂コーティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 12:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA598GS-1A 270g/500mm マグネットピックアップ(フレキ) |
| EA598GS-2A 500g/460mm マグネットピックアップ(フレキ) |
| EA598GS-3A 1800g/525mm マグネットピックアップ(フレキ) |
| EA598GS-4A 3000g/535mm マグネットピックアップ(フレキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
