品番 : EA598GS-4A
品名 : 3000g/535mm マグネットピックアップ(フレキ)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12600 3000 |
|---|---|---|---|
| マグネット径 | 19mm | 全長 | 535mm |
| 吸着力 | 3000g | 重量 | 297g |
| 手の届きにくい場所や隙間に落ちたネジ、ナット、小さな部品のピックアップに | |||
| 極細の磁気ヘッドと自由に曲げて使えるフレキシブルシャフト | |||
| エンジンルームなどの狭く角度のついた場所に最適 | |||
| シャフト部はクロムメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA598GS-1A 270g/500mm マグネットピックアップ(フレキ) |
| EA598GS-2A 500g/460mm マグネットピックアップ(フレキ) |
| EA598GS-3A 1800g/525mm マグネットピックアップ(フレキ) |
| EA598GS-4A 3000g/535mm マグネットピックアップ(フレキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
