品番 : EA599CC
品名 : 280mm カッター・引き廻し鋸
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 217B |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 95(鋸)・83.3(カッター)mm | 刃厚 | 1.25mm(鋸)・0.45mm(カッター) |
| 刃材質 | SK-85(鋸)・合金工具鋼(カッター) | 全長 | 280(鋸)・90(カッター)mm |
| 商品の表側が引回し鋸、裏側はカッターというユニークなデザイン | |||
| 押しても引いても切れる茨目で丁寧な目立ての鋸刃。石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。 | |||
| 鋸刃先端は鋭利な為、石膏ボードの穴開け等が簡単に行えます。 | |||
| カッター刃はコンパクトながら厚みのあるデザイン。配線の被覆剥ぎ、ダンボールのカットに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 01:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599CC-1 : 95mm 引き廻し鋸 替刃(EA599CC-10用) |
ウェブカタログ画像
拡大

