品番 : EA599RC-1
品名 : 300mm/200mm 生木鋸(替刃式・サヤ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 154 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 刃長 | 200mm |
| ピッチ | 2.6~3.5mm | 刃材質 | 炭素工具鋼 |
| サヤ付 | |||
| 生木用のこぎり | |||
| 替刃式 | |||
| オートロックケース付 (ケースに差し込むと自動的にロックされます。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RC-1 300mm/200mm 生木鋸(替刃式・サヤ付) |
| EA599RC-2 400mm/250mm 生木鋸(替刃式・サヤ付) |
| EA599RC-3 450mm/300mm 生木鋸(替刃式・サヤ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599RC-11 : 200mm 生木鋸 替刃(EA599RC-1用) |

