品番 : EA599RC-11
品名 : 200mm 生木鋸 替刃(EA599RC-1用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | S154 |
|---|---|---|---|
| EA599RC-1用替刃 | |||
| 1枚入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RC-11 200mm 生木鋸 替刃(EA599RC-1用) |
| EA599RC-12 250mm 生木鋸 替刃(EA599RC-2用) |
| EA599RC-13 300mm 生木鋸 替刃(EA599RC-3用) |
