品番 : EA599RC-12
品名 : 250mm 生木鋸 替刃(EA599RC-2用)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | S164 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 250mm | 刃厚 | 0.8mm |
| ピッチ | 2.7~3.6mm | 刃材質 | 炭素工具鋼 |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA599RC-2用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/18 01:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RC-11 200mm 生木鋸 替刃(EA599RC-1用) |
| EA599RC-12 250mm 生木鋸 替刃(EA599RC-2用) |
| EA599RC-13 300mm 生木鋸 替刃(EA599RC-3用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599RC-2 : 400mm/250mm 生木鋸(替刃式・サヤ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
