品番 : EA602CF-17
品名 : 16x18mm/250mm ラチェットめがね(首振り型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MR1-1618F |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| サイズ(mm) | 16×18 | 全長(mm) | 250 |
| 重量(g) | 270 | ギア数 | 72 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/21 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602CF-10 6x 7mm/120mm ラチェットめがね(首振り型) |
| EA602CF-14A 12x14mm/199mm ラチェットめがね(首振り型) |
| EA602CF-16A 14x17mm/230mm ラチェットめがね(首振り型) |
| EA602CF-17 16x18mm/250mm ラチェットめがね(首振り型) |

