詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602K-12

品名 : 12x13mm ラチェットめがねレンチ

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) サイズ 12×13mm
全長 175mm 頭部幅 25.8×29.4mm
頭部厚み 12.7mm 材質 スチール(クロムメッキ仕上げ)
重量 136g
12ポイント
ストレートタイプ
レンチを裏返すだけで、回転方向の切り替えが可能です。
追加説明
カタログ価格

3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 19:46現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA602K-0 6x 7mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-1C 8x10mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-2 9x10mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-2B 10x12mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-12 12x13mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-4 12x14mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-13 13x14mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-14 15x17mm ラチェットめがねレンチ
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top