品番 : EA602K-14
品名 : 15x17mm ラチェットめがねレンチ
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | サイズ | 15×17mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 203mm | 頭部幅 | 32.9×36.5mm |
| 頭部厚み | 12.7mm | 材質 | スチール(クロムメッキ仕上げ) |
| 重量 | 209g | ||
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| レンチを裏返すだけで、回転方向の切り替えが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
