詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602KA-15

品名 : 5/8" x 11/16" ラチェットめがねレンチ

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) サイズ(インチ) 5/8×11/16
頭部厚み 12.7mm 頭部幅 32.9×36.5mm
全長 206mm 重量 227g
材質 スチール(クロムメッキ仕上げ)
12ポイント
ストレート
レンチを裏返すだけで、回転方向の切り替えが可能です。
追加説明
カタログ価格

4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 12:07現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA602KA-11 1/4" x 5/16"ラチェットめがねレンチ
EA602KA-12 1/4" x 5/16" ラチェットめがねレンチ
EA602KA-13 3/8" x 7/16" ラチェットめがねレンチ
EA602KA-14 1/2" x 9/16" ラチェットめがねレンチ
EA602KA-15 5/8" x 11/16" ラチェットめがねレンチ
EA602KA-16 3/4" x 13/16" ラチェットめがねレンチ
EA602KA-17 3/4" x 7/8" ラチェットめがねレンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top