品番 : EA602KA-16
品名 : 3/4" x 13/16" ラチェットめがねレンチ
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | サイズ(インチ) | 3/4×13/16 |
|---|---|---|---|
| 頭部厚み | 12.7mm | 頭部幅 | 35.7×40.1mm |
| 全長 | 235mm | 重量 | 227g |
| 材質 | スチール(クロムメッキ仕上げ) | ||
| 12ポイント | |||
| ストレート | |||
| レンチを裏返すだけで、回転方向の切り替えが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
